text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDRIVER SET 932/66DLG


932/6 Súprava skrutkovačov Kraftform Wera: Sekáčik a stojan, 6 kusov 2x 917 SPH Skrutkovač na krížové skrutky: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera Chiseldriver na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu

Numer artykułu 81992.018.282
Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 6
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Obrotowa nasadka Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 540
O (max.) 932/6
Type Screwdriver Set

Opis

932/6 Súprava skrutkovačov Kraftform Wera: Sekáčik a stojan, 6 kusov 2x 917 SPH Skrutkovač na krížové skrutky: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera Chiseldriver na upevňovanie, sekanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu.<,br>Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny na vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná čepeľ z kvalitného materiálu bitov, ktorá presahuje až do čepele, zabezpečuje plný prenos sily aj pri úderoch kladivom. Húževnatý temperovaný materiál zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. Dodáva sa s nárazovou krytkou na zvýšenie životnosti a zníženie rizika odštiepenia. Väčší krútiaci moment možno preniesť pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča priloženého na integrovaný šesťhranný skrutkovač. Hrot Wera Black Point a komplexný proces kalenia zabezpečujú dlhú životnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presné nasadenie. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Numery artykułów

Numer artykułu 81992.018.282
EAN 4013288018090
UBB 240124974918
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05018282001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.