text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

WERA SCREWDRIVER SET 88/1002990


88/1 Sada Vario, 11 kusov 1x 80 rukoväť Vario: 1x 85 Kombinovaná čepeľ pre krížové skrutky: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Kombinovaná čepeľ pre skrutky Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Kombinovaný nôž pre skrutky TORX®: Kombinovaný nôž pre skrutky s drážkou: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Kombinovaný nôž pre skrutky s drážkou: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 84 Kombinovaný nôž pre skrutky so šesťhrannou hlavou: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mm11-dielna sada Vario s rukoväťou a čepeľami. V praktickom puzdre na opasok, ktoré umožňuje bezpečné a spoľahlivé uloženie náradia, ktoré je vždy po ruke. Rukoväť Kraftform na rukoväti stojí za príjemnou, ergonomickou prácou a vďaka nej sú pľuzgiere a mozole minulosťou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná funkcia non-roll zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Integrovaný šesťhranný skrutkovač umožňuje použitie vyššieho krútiaceho momentu pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča. Dvojité čepele sú z kvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point na čepeli ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Položka č. 81992.002.990
Balenie Bag
Dĺžka šachty (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Bag
Dĺžka šachty (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 6
Celkový počet nástrojov 11
Počet bitov PH (krížová hlava) 1
Počet bitov PZ (krížová hlava) 1
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 10
S magnetickým držiakom Nie
Počet pilníkov 0
Počet bitov šesťhranná zásuvka 3
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S račňou na bity Nie
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 628.6
HS kód
Model 88/1
Type Bit Set

Popis

88/1 Sada Vario, 11 kusov 1x 80 rukoväť Vario: 1x 85 Kombinovaná čepeľ pre krížové skrutky: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Kombinovaná čepeľ pre skrutky Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Kombinovaný nôž pre skrutky TORX®: Kombinovaný nôž pre skrutky s drážkou: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Kombinovaný nôž pre skrutky s drážkou: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 84 Kombinovaný nôž pre skrutky so šesťhrannou hlavou: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mm11-dielna sada Vario s rukoväťou a čepeľami. V praktickom puzdre na opasok, ktoré umožňuje bezpečné a spoľahlivé uloženie náradia, ktoré je vždy po ruke. Rukoväť Kraftform na rukoväti stojí za príjemnou, ergonomickou prácou a vďaka nej sú pľuzgiere a mozole minulosťou. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná funkcia non-roll zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Integrovaný šesťhranný skrutkovač umožňuje použitie vyššieho krútiaceho momentu pomocou otvoreného alebo krúžkového kľúča. Dvojité čepele sú z kvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point na čepeli ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Čísla materiálu

Položka č. 81992.002.990
EAN 4013288000675
UBB 241124952136
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05002990001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.