text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaierset 334/6 6-delig sleuf / PH 2-componentengreep ronde kling WERA


334/6 Sada stojanových skrutkovačov Kraftform Plus Lasertip a stojan, 6 kusov 2x 350 PH Skrutkovač na krížové skrutky: Skrutkovač PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6-dielna sada skrutkovačov s rukoväťou Kraftform Plus pre príje

Numéro d'article 81992.105.650
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 6
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 703
Model 334/6
Type Screwdriver Set

La description

334/6 Sada stojanových skrutkovačov Kraftform Plus Lasertip a stojan, 6 kusov 2x 350 PH Skrutkovač na krížové skrutky: Skrutkovač PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 334 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6-dielna sada skrutkovačov s rukoväťou Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje tvorbe pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Čiastočne laserový hrot: hrot sa doslova zahryzne do hlavy skrutky a tým zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Súčasťou je praktický stojan na prehľadné uloženie skrutkovačov.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81992.105.650
EAN 4013288003133
UBB 417124988763
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05105650001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.