text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDRIVER SET 334/355/66DLG


334/355/6 Sada stojanových skrutkovačov Kraftform Plus Lasertip a stojan, 6 kusov 2x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Skrutkovač PZ na skrutky s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6-dielna sada skrutkovačov s rukoväťou Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje tvorbe pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Čiastočne laserový hrot: hrot sa doslova zahryzne do hlavy skrutky a tým zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Súčasťou je praktický stojan na prehľadné uloženie skrutkovačov.

Položka č. 81992.105.656
Izolácia Áno
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 6
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Značka Wera
Váha kusu (g) 470
HS kód 8205400000
Model 334/355/6
Type Screwdriver Set

Popis

334/355/6 Sada stojanových skrutkovačov Kraftform Plus Lasertip a stojan, 6 kusov 2x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Skrutkovač PZ na skrutky s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6-dielna sada skrutkovačov s rukoväťou Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje tvorbe pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Čiastočne laserový hrot: hrot sa doslova zahryzne do hlavy skrutky a tým zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Súčasťou je praktický stojan na prehľadné uloženie skrutkovačov.

Čísla materiálu

Položka č. 81992.105.656
EAN 4013288003140
UBB 417124988847
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05105656001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.