text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sady bitov KRAFT.KOMP.W IMP1


Kraftform Kompakt W Imperial 1 Údržba, 35 kusov 1x 817 VDE Kraftform rukoväť na uchytenie noža: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Ko

Numéro d'article 5C155472
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Áno
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Emballé par 1

Spécifications

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Áno
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 4
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 8
Počet nástrčných kľúčov 8
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 4
Celkový počet nástrojov 35
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 1
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 7
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Type Tool Set

La description

Kraftform Kompakt W Imperial 1 Údržba, 35 kusov 1x 817 VDE Kraftform rukoväť na uchytenie noža: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: PH 10 x 154 mm: 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: č. 1x154 mm, č. 2x154 mm 1x 335 Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,4 x 2,5 x 60 mm 1x 1440 Skrutkovacie kliešte: 4,5 x 41 mm 1x 6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč, Imperial: 1/2", x 177 mm 1x 8000 A Rýchloupínacia račňa Zyklop s pohonom 1/4",: 1x 8784 A1 Zyklop bitový adaptér, 1/4",: 1x 8794 SA Predĺženie Zyklop s voľne otáčavou objímkou, krátke, 1/4",: 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčka, s voľným koncom, 1/4", x 75 mm: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 893/4/1 K univerzálny držiak bitov: x 50 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 4x 840/1 Z bity: x25 mm, 5/32",x25 mm, 1/4",x25 mm, 7/32",x25 mm 1x 867/1 Bity TORX®: Kompaktná súprava náradia s najdôležitejšími skrutkovacími nástrojmi na údržbárske práce v interiéri aj exteriéri. Ručný držiak VDE vrátane 12 nožov VDE, 1 skrutkovač Kraftform série 300 na skrutky s drážkou, 1 račňový kombinovaný kľúč Joker s pridržiavacou funkciou, koncovým dorazom, malým uhlom návratu a extrémne silným ozubením, vč. neuveriteľne rýchlej 1/4", račne Zyklop Speed s príslušenstvom, 8 ručných a elektrických nástrčných hlavíc Zyklop, 1 univerzálny držiak bitov, 7 bitov s priemerom 25 mm, 1 skrutkovač na pevné uchytenie skrutiek, textilný box, ktorý je veľmi robustný a odolný, možno ho umiestniť v dielenskej polici vo zvislej polohe na prehľadné uloženie, dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu, nízka hmotnosť a objem na zjednodušenie mobility.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C155472
EAN 4013288209559
UBB 500711215243
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05135871001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.