text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada skrutkovacích nástrojov KK F 1 35-dielna


Sada skrutkovacieho náradia Kraftform Kompakt F 1 na montáž okien, 36 kusov 1x 393 S Skrutkovač na vŕtanie extra tenký s ohybným hriadeľom: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Skrutkovač na vŕtanie: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit račňa : x 87 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Predĺženie Zyklop s voľnobežnou objímkou, krátke, 1/4",: x 75 mm 4x 8790 HMA Zykl

Položka č. 0X262757
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 1
Počet nástrčných kľúčov 4
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 35
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 5
Počet nastaviteľných kľúčov 1
Počet bitových vložiek 14
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Model F 1
Type Tool Set

Popis

Sada skrutkovacieho náradia Kraftform Kompakt F 1 na montáž okien, 36 kusov 1x 393 S Skrutkovač na vŕtanie extra tenký s ohybným hriadeľom: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Skrutkovač na vŕtanie: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit račňa : x 87 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Predĺženie Zyklop s voľnobežnou objímkou, krátke, 1/4",: x 75 mm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčka: 3x 851/4 TZ bity: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 6x 867/4 Z TORX® bity: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm 6x 840/4 Z bity: 2x50 mm, 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm 2x 950 SPKL L-key Multicolour, metrické: 2x101 mm, 2,5x112 mm 3x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metrické, s funkciou držania: SXL HF TORX® L-key Multicolour, s funkciou držania, dlhý: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm 1x 6004 Joker S samonastavovací kľúč: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmKompaktná sada skrutkovacieho náradia Wera s 36 najdôležitejšími nástrojmi na výrobu okien.

Čísla materiálu

Položka č. 0X262757
EAN 4013288217721
UBB 500717099716
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05134013001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.