text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov Zyklop Speed 37-dielna 1/2 palca široká v plochách 10-32 mm


8100 SA 2 Sada rýchloupínacích račňových skrutiek Zyklop, pohon 1/4",, metrické, 42 kusov 1x 8000 A Rýchloupínacia račňa Zyklop s pohonom 1/4",: 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavica: 1x 8789 A Zyklop posuvná T-rukoväť, 1/4",, 1/4",, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm:

Položka č. 81000.000.002
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 13
Celkový počet nástrojov 42
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 13
Celkový počet nástrojov 42
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 1413
Type Tool Set

Popis

8100 SA 2 Sada rýchloupínacích račňových skrutiek Zyklop, pohon 1/4",, metrické, 42 kusov 1x 8000 A Rýchloupínacia račňa Zyklop s pohonom 1/4",: 13x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavica: 1x 8789 A Zyklop posuvná T-rukoväť, 1/4",, 1/4",, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm: 1x 8794 A Zyklop vahadlový nadstavec, 1/4",: 1x 8795 A Univerzálny kĺb Zyklop, 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Univerzálny kĺb Zyklop, 1/4",: 1x 8784 A1 Zyklop bitový adaptér, 1/4", x 35,5 mm: 1x 8796 SA Zyklop ",flexible-lock", predĺženie s voľnobežnou objímkou, krátke, 1/4",: Predĺženie Zyklop ",flexible-lock", s voľne otáčajúcou sa objímkou, dlhé, 1/4",: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 150 mm PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z bity: 8x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 3x 800/1 Z bity: Sada Zyklop v robustnom kovovom puzdre: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm42-dielna sada Zyklop v robustnom kovovom puzdre: Zyklop račňa s 1/4",pohonom. Vďaka 72 jemne rozdeleným zubom umožňuje nízky uhol návratu len 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a dá sa zablokovať v ľubovoľnej polohe pomocou posuvného spínača, ktorý je umiestnený na oboch stranách. Vďaka zvýšenej voľnosti rúk je možné pohodlne pracovať aj vo veľmi stiesnených a ťažko prístupných priestoroch. Preddefinované blokovacie polohy 0°, 15° a 90°, vpravo aj vľavo, zabezpečujú bezpečnú prácu bez akéhokoľvek skĺznutia hlavy račne. V polohe 0° možno račňu po nasadení adaptéra a bitu používať ako bežný skrutkovač. Konštrukcia so zotrvačníkom zabezpečuje rýchle skrutkovanie. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a voľne sa otáčajúca objímka podporujú rýchle skrutkovanie. Vynikajúca konštrukcia rukoväte Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväť zabezpečujú rýchle a jednoduché premiestnenie ruky bez nebezpečenstva, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie protišmykové zóny umožňujú prenos vysokého krútiaceho momentu s nízkymi stratami. Pre 1/4", štvorhranné nástrčné hlavice, ako aj 1/4", adaptéry so štvorhranným nábojom, vybavené guľovým zámkom. Obsahuje 13 nástrčných hlavíc Zyklop, 2 nadstavce Zyklop s voľnobežnou objímkou, 1 vahadlový nadstavec, 1 T-rukoväť, 1 univerzálny kĺb, 1 adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom, 22 bitov. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 81000.000.002
EAN 4013288121103
UBB 500511971896
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05003533001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.