text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov Zyklop Metal 8100 SB 8 29-dielna so šírkou 3/8 palca po plochách


8100 SC 6 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, 1/2", pohon, metrický, 28 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 C s 1/2", pohonom: 10x 8790 HMC Rýchloupínacia zásuvka Zyklop s pohonom 1/2",: 1x 8794 LC Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/2",: 1x 8794 C Zyklop predĺženie s voľným otáčaním, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop bi

Položka č. 81060.000.006
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 28
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 28
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 2565
Type Tool Set

Popis

8100 SC 6 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, 1/2", pohon, metrický, 28 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 C s 1/2", pohonom: 10x 8790 HMC Rýchloupínacia zásuvka Zyklop s pohonom 1/2",: 1x 8794 LC Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/2",: 1x 8794 C Zyklop predĺženie s voľným otáčaním, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitový adaptér, 1/2",, 5/16",: 2x 851/2 Z bitov: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 855/2 Z bity: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® bity: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z bity: Neobyčajne kompaktné usporiadanie sady s mnohými nástrojmi na minimálnom priestore: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm. Úplne nový pocit zo súpravy račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 81060.000.006
EAN 4013288173874
UBB 500625636849
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05004076001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.