text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov Zyklop Metal 28-dielna 1/2 palca široká cez roviny 10-19 mm


8100 SB 7 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, pohon 3/8",, metrický, 29 kusov 1x 8003 B Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a pohonom 3/8",: 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", zásuvka: 1x 8794 LB Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 3/8",: 1x 8794 B Zyklop predĺženie s voľným otáčaním, 3/8",: x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitov

Položka č. 81030.000.007
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 9
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 29
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet zásuviek Torx 6
Počet šesťhranných zásuviek 15
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 16
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S račňou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 1475
Type Tool Set

Popis

8100 SB 7 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, pohon 3/8",, metrický, 29 kusov 1x 8003 B Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a pohonom 3/8",: 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", zásuvka: 1x 8794 LB Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 3/8",: 1x 8794 B Zyklop predĺženie s voľným otáčaním, 3/8",: x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop bitový adaptér, 3/8",: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 3/8", x 44 mm PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: 6x 867/1 Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bity: Neobyčajne kompaktné usporiadanie sady s mnohými nástrojmi na minimálnom priestore: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm. Úplne nový pocit zo sady račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 81030.000.007
EAN 4013288173867
UBB 500625636682
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05004047001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.