text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov KK Zyklop Mini 2 27-dielna 1/4 palca šírka cez ploché 4-13 mm


8100 SC 7 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, 1/2", pohon, metrické, 28 kusov 1x 8003 C Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a 1/2", pohonom: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop nástrčná hlavica s 1/2", pohonom: 1x 8794 LC Zyklop nástavec s voľnobežnou objímkou, dlhý, 1/2",: 1x 8794 C Zyklop predĺženie s voľným otáčaním, 1/2",

Položka č. 81060.000.007
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 10
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 28
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet zásuviek Torx 8
Počet šesťhranných zásuviek 14
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 14
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S račňou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 2590
Type Tool Set

Popis

8100 SC 7 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, 1/2", pohon, metrické, 28 kusov 1x 8003 C Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a 1/2", pohonom: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Zyklop nástrčná hlavica s 1/2", pohonom: 1x 8794 LC Zyklop nástavec s voľnobežnou objímkou, dlhý, 1/2",: 1x 8794 C Zyklop predĺženie s voľným otáčaním, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Zyklop bitový adaptér, 1/2",, 5/16",: 2x 851/2 Z bitov: 5/16", x 1/2", x 50 mm 8x 867/2 Z TORX® bity: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bity: Neobyčajne kompaktné usporiadanie sady s mnohými nástrojmi na minimálnom priestore: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm. Úplne nový pocit zo súpravy račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 81060.000.007
EAN 4013288173942
UBB 500625636922
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05004077001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.