text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov 8767 C TORX® HF2 6-dielna 1/2 palca T20-T45


8767 C TORX® HF 3 Sada bitových nástrčiek Zyklop s pohonom 1/2",, s pridržiavacou funkciou, 9 kusov 9x 8767 C HF TORX® Bitová nástrčka Zyklop s pohonom 1/2", s pridržiavacou funkciou: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmSad

Položka č. 4C566650
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 9
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 9
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

8767 C TORX® HF 3 Sada bitových nástrčiek Zyklop s pohonom 1/2",, s pridržiavacou funkciou, 9 kusov 9x 8767 C HF TORX® Bitová nástrčka Zyklop s pohonom 1/2", s pridržiavacou funkciou: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmSada zásuviek na bity TORX®, s pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie a zníženie rizika straty skrutky pri približovaní k obrobku.

Čísla materiálu

Položka č. 4C566650
EAN 4013288185471
UBB 500668585937
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004212001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.