text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov 8100 SB2 Zyklop 43-dielna 3/8 palca šírka cez ploché 6-24 mm n


8740 A HF 1 Sada nástrčných bitov Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 1/4",, 5 kusov 5x 8740 A HF Nástrčný bit Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 1/4",: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x háčikový upevňovací pásik 70: 50 x 70 mmSada bitových nástrčiek, šesťhranná nástrčka, s pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkova

Article number 0G131941
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 5
Celkový počet nástrojov 5
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Packed per 1

Specifications

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 5
Celkový počet nástrojov 5
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
Počet bitov šesťhranná zásuvka 9
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet šesťhranných zásuviek 5
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S račňou Nie
Značka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Description

8740 A HF 1 Sada nástrčných bitov Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 1/4",, 5 kusov 5x 8740 A HF Nástrčný bit Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 1/4",: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x háčikový upevňovací pásik 70: 50 x 70 mmSada bitových nástrčiek, šesťhranná nástrčka, s pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri adresovaní obrobku.

Article numbers

Article number 0G131941
EAN 4013288191007
UBB 500678956698
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05003345001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.