text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov 8100 SB VDE 1 Zyklop 17-dielny 3/8 palca široký naprieč plochami 6-19


8100 SB VDE 1 Súprava račňových nástavcov Zyklop, izolované, s prepínacou pákou, s pohonom 3/8",, metrické, 17 kusov 1x 8007 B VDE Ráčňový nástavec Zyklop, izolovaný, s prepínacou pákou, s pohonom 3/8",: 14x 8790 B VDE Zyklop 3/8", zásuvka, izolovaná: 1x 8794 SB VDE Zyklop predĺženie, izolované, krátke, 3/8",: 1x 8794 LB VDE Zyklop predĺženie, izolované

Položka č. 0T146497
Izolácia Áno
Výška 60
Balenie Bag
Dĺžka (mm) 295
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Výška 60
Balenie Bag
Dĺžka (mm) 295
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
S rukoväťou Áno
Počet nástrčných kľúčov 14
Celkový počet nástrojov 17
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Uhol vyklopenia (°) 4.5
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Kĺbová hlava Áno
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Type Ratchet

Popis

8100 SB VDE 1 Súprava račňových nástavcov Zyklop, izolované, s prepínacou pákou, s pohonom 3/8",, metrické, 17 kusov 1x 8007 B VDE Ráčňový nástavec Zyklop, izolovaný, s prepínacou pákou, s pohonom 3/8",: 14x 8790 B VDE Zyklop 3/8", zásuvka, izolovaná: 1x 8794 SB VDE Zyklop predĺženie, izolované, krátke, 3/8",: 1x 8794 LB VDE Zyklop predĺženie, izolované, dlhé, 3/8",: x 166 mm 1x háčikový upevňovací pásik 240: 50 x 240 mmNeuveriteľne kompaktné usporiadanie sady pre veľké množstvo náradia na malom priestore. Jednotlivo testované račne, nástrčné hlavice a predĺženia podľa IEC 60900 pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V. Textilný box s veľmi vysokou robustnosťou a odolnosťou možno umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie v dielenskej polici. Dodatočná povrchová ochrana prostredníctvom textilného vonkajšieho materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre ľahšiu mobilitu. Hladký otáčací mechanizmus na bezpečné uchopenie a jednoduché vyberanie zásuviek VDE.

Čísla materiálu

Položka č. 0T146497
EAN 4013288190970
UBB 500686638684
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004970001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.