text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov 8100 SA/SC 2 Zyklop 43-dielny 1/4 + 1/2 palca široký naprieč plochami


8100 SA/SC 2 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, pohon 1/4", a 1/2",, metrické, 43 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 A s pohonom 1/4",: 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",, 1/4",, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 1x 8796 LA Zyklop ",fl

Položka č. 0Z779658
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia Niekoľko
Počet nástrčných kľúčov 21
Celkový počet nástrojov 43
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia Niekoľko
Počet nástrčných kľúčov 21
Celkový počet nástrojov 43
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera

Popis

8100 SA/SC 2 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, pohon 1/4", a 1/2",, metrické, 43 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 A s pohonom 1/4",: 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",, 1/4",, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", predĺženie s voľne otočnou objímkou, dlhé, 1/4",: 1x 8000 C Zyklop rýchloupínacia račňa s pohonom 1/2",: 10x 8790 HMC Zyklop nástrčná hlavica s pohonom 1/2",: HMC: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/2",: 1x 816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorom: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm43-dielna sada Zyklop v robustnom kovovom puzdre: Zyklop račňa s 1/4",pohonom a Zyklop račňa s 1/4",pohonom. Vďaka 72 zubom s jemným rozstupom umožňuje nízky uhol návratu len 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a dá sa zaaretovať v ľubovoľnej polohe pomocou posuvného spínača, ktorý je umiestnený na oboch stranách. Vďaka zvýšenej voľnosti rúk je možné pohodlne pracovať aj vo veľmi stiesnených a ťažko prístupných priestoroch. Preddefinované blokovacie polohy 0°, 15° a 90°, vpravo aj vľavo, zabezpečujú bezpečnú prácu bez akéhokoľvek skĺznutia hlavy račne. V polohe 0° možno račňu po nasadení adaptéra a bitu používať ako bežný skrutkovač. Konštrukcia so zotrvačníkom zabezpečuje rýchle skrutkovanie. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a voľne sa otáčajúca objímka podporujú rýchle skrutkovanie. Vynikajúca konštrukcia rukoväte Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväť zabezpečujú rýchle a jednoduché premiestnenie ruky bez nebezpečenstva, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie protišmykové zóny umožňujú prenos vysokého krútiaceho momentu s nízkymi stratami. Pre 1/4", štvorhranné nástrčné hlavice, ako aj 1/4", adaptéry so štvorhranným nábojom, vybavené guľovým zámkom. Obsahuje 21 nástrčných hlavíc Zyklop, 2 nadstavce Zyklop s voľnobežnou objímkou, 1 držiak bitov Kraftform s rýchloupínacím skľučovadlom, 16 bitov. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 0Z779658
EAN 4013288126610
UBB 500643579294
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05160785001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.