text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov 8100 SA 6 28-dielna 1/4 palca šírka v rovinách 5-13 mm počet ks


8100 SA 6 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, pohon 1/4",, metrický, 28 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 A s pohonom 1/4",: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 1x 8794 LA Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/4",: 1x 8794 A Predĺženie Zyklop s voľným otáčaním, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",, x 56 mm 1x 8784 A1

Položka č. 81000.000.006
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 28
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 28
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
S račňou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 710
Type Tool Set

Popis

8100 SA 6 Sada rýchloupínacích račňových kľúčov Zyklop, pohon 1/4",, metrický, 28 kusov 1x rýchloupínací kľúč Zyklop 8000 A s pohonom 1/4",: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 1x 8794 LA Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/4",: 1x 8794 A Predĺženie Zyklop s voľným otáčaním, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",, x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",: x 37 mm 3x 851/4 TZ bity: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 TZ bity: 6x 867/4 Z TORX® bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z bity: 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmNeuveriteľne kompaktné usporiadanie sady s množstvom nástrojov na minimálnom priestore. Úplne nový pocit zo súpravy račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 81000.000.006
EAN 4013288174000
UBB 500625636278
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05004016001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.