text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov 8006 SC 1 14-dielna 1/2 palca široká v rovinách 10-19 mm počet kusov


8006 SC 1 Sada hybridných račňových nástrojov Zyklop, 1/2", pohon, metrický, 13 kusov 1x 8006 C Hybridná račňa Zyklop s prepínacou pákou a 1/2", pohonom: 1x 8797 C Hybridný nadstavec Zyklop: 271 mm 1x 8794 LC Nadstavec Zyklop s voľnobežnou objímkou, dlhý, 1/2",: 10x 8790 HMC HF Zyklop nástrčka s pohonom 1/2", s pridržiavacou funkciou: 1/2", x 250 mm: Sa

Položka č. 5D883778
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 13
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 10
Celkový počet nástrojov 13
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera

Popis

8006 SC 1 Sada hybridných račňových nástrojov Zyklop, 1/2", pohon, metrický, 13 kusov 1x 8006 C Hybridná račňa Zyklop s prepínacou pákou a 1/2", pohonom: 1x 8797 C Hybridný nadstavec Zyklop: 271 mm 1x 8794 LC Nadstavec Zyklop s voľnobežnou objímkou, dlhý, 1/2",: 10x 8790 HMC HF Zyklop nástrčka s pohonom 1/2", s pridržiavacou funkciou: 1/2", x 250 mm: Sada hybridných račňových skrutiek Zyklop, 1/2", pohon, metrická: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x hákový upevňovací pás 240: 50 x 240 mm Obsahuje račňu Zyklop Hybrid a predĺženie rukoväte Hybrid.

Čísla materiálu

Položka č. 5D883778
EAN 4013288182159
UBB 500643578205
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 05004090001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.