text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera sada nástrčiek Belt C Deep 1 6 kusov


Pás C Hlboká 1 sada nástrčiek, 1/2", pohon, 6 kusov 6x 8790 HMC Hlboká nástrčka s 1/2", pohonom: 1x remeň C (textilný remeň), 6 umiestnení, nezaťažený. 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm Robustný textilný pás v typickom dizajne Wera so 6 dlhými ½", ručnými a strojovými nástrčnými vložkami (bez nárazu) v obmedzenom priestore. Hlad

Položka č. 3A405646
Ochrana povrchu Iné
Balenie Bag
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Balenie Bag
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Celkový počet nástrojov 6
S kĺbom Nie
Počet šesťhranných zásuviek 6
Pre rázový skrutkovač Nie
S račňou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás C Hlboká 1 sada nástrčiek, 1/2", pohon, 6 kusov 6x 8790 HMC Hlboká nástrčka s 1/2", pohonom: 1x remeň C (textilný remeň), 6 umiestnení, nezaťažený. 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm Robustný textilný pás v typickom dizajne Wera so 6 dlhými ½", ručnými a strojovými nástrčnými vložkami (bez nárazu) v obmedzenom priestore. Hladší otáčací mechanizmus zaisťuje bezpečné uchytenie a jednoduché vybratie zásuviek. Obsahuje karabínku na pripevnenie na pútka opasku alebo tašky. S flísovým podkladom a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché upevnenie, napr. na stenu, policu, dielenský vozík alebo systém na prepravu náradia Wera 2go. Dlhé ½",ručné a mechanické nástrčné kľúče (ISO 2725 časť 3) od spoločnosti Wera na použitie pri ručnej a strojovej práci (bez nárazov) aj pri nízko položených skrutkovacích a vyčnievajúcich závitových tyčiach. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja. Ľahko uchopiteľný aj s mastnými rukami. So šesťhranným profilom a drážkou na zachytávanie guľôčok. Šesťhranný profil umožňuje prenos veľkých síl a menej zaťažuje hrany skrutiek alebo hlavy skrutiek ako dvojitý šesťhranný profil. Vďaka malému spätnému uhlu sú aj v stiesnených priestoroch zbytočné račne s jemným ozubením, ktoré umožňujú použitie dvojitého šesťhranného profilu. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a nástrčné hlavice.

Čísla materiálu

Položka č. 3A405646
EAN 4013288210708
UBB 500713654779
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004565001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.