text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčiek 8100 SA 10 28 kusov


8100 SA 10 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, 1/4", disk, imperiálny, 28 kusov 1x 8003 A Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a 1/4", diskom: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Zyklop predĺženie s vo

Položka č. 4S222693
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 28
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 9
Celkový počet nástrojov 28
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

8100 SA 10 Sada kovových rakiev Zyklop s priechodným štvorhranom, 1/4", disk, imperiálny, 28 kusov 1x 8003 A Kovová račňa Zyklop s priechodným štvorhranom a 1/4", diskom: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/4",: 1x 8794 A Predĺženie Zyklop s voľným otáčaním, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 37 mm PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bity: x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm, 1/4",x25 mmNeuveriteľne kompaktné usporiadanie sady s množstvom nástrojov na minimálnom priestore. Úplne nový pocit zo sady račňových nástrojov vďaka jedinečným textilným boxom, ktoré sú veľmi robustné a odolné. Možno ich umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici. Dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu. Nízka hmotnosť a objem pre jednoduchšiu mobilitu. ",Take it easy", Vyhľadávač náradia s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 4S222693
EAN 4013288173904
UBB 500643578874
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05004020001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.