text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera sada momentových kľúčov Click-Torque C 3 sada 1 13-dielna 40-200 Nm 1/2 palca 12 vložiek


Sada Click-Torque C 3 1, 40-200 Nm, 13 kusov 1x momentový kľúč Click-Torque C 3 s obojstrannou račňou, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 4x 8790 HMC Zyklop nástrčka s pohonom 1/2",: 4x 8767 C HF TORX® Zyklop bitová zásuvka s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm: HF HF Zyklop zásuvka na bity s 1/2", pohonom s pridržia

Položka č. 6N260380
Balenie Bag
Hmotnosť 3436
Celková dĺžka (mm) 545
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Hmotnosť 3436
Celková dĺžka (mm) 545
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 12
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 0
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Áno
Predĺženie dĺžky (mm) 125
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Wera
Type Torque Set

Popis

Sada Click-Torque C 3 1, 40-200 Nm, 13 kusov 1x momentový kľúč Click-Torque C 3 s obojstrannou račňou, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 4x 8790 HMC Zyklop nástrčka s pohonom 1/2",: 4x 8767 C HF TORX® Zyklop bitová zásuvka s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm: HF HF Zyklop zásuvka na bity s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou: TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm 3x 8740 C 1x 8794 SC Nástavec Zyklop s voľnobežnou objímkou, krátky, 1/2",: Sada momentových kľúčov s nezameniteľným dizajnom Wera. Veľmi robustná konštrukcia s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolených hodnôt. Bezpečné nastavenie požadovaných hodnôt krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové cvaknutie pri dosiahnutí hodnôt stupnice. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje zreteľne počuteľný a hmatový spúšťací signál pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. Na ovládanie krútiaceho momentu v smere hodinových ručičiek a s obojstrannou 45-zubovou račňou. Momentové kľúče a príslušenstvo kompatibilné s momentovým kľúčom sú zabalené v mimoriadne priestorovo úspornom, robustnom textilnom boxe, ktorý je šetrný k povrchu. Obsahuje: Click Torque C 3, 1/2",, 40 - 200 Nm, 4 nástrčné hlavice s pohonom 1/2",, 7 šesťhranných a šesťhranných nástrčných hlavíc a nástrčné hlavice s bitmi TORX® plus predĺženie.

Čísla materiálu

Položka č. 6N260380
EAN 4013288207609
UBB 500713664349
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075680001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.