text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera sada imbusových kľúčov 967/9 TX XL 9-dielna T8-T40 farebne kódovaná, dlhý plastový držiak

Položka č. 7E658320
Dizajn Plastová základňa
Izolácia Áno
Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie

technické údaje

Dizajn Plastová základňa
Izolácia Áno
Balenie Iné
Veľkosť (TX) 40
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 9
Počet kľúčov 9
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
Model 967/9 TX XL
Type Multicolor Ball Ended Long Torx Key Set

Popis

967/9 TX XL Multicolour 1 Sada L-klíčov pre skrutky TORX®, dlhé, 9 kusov 3x 967 SXLX TOR® L-klíč Multicolour, dlhý: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, dlhý: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmPremiová sada L-kľúčov pre nástrčné skrutky TORX®. Jedno rameno extra dlhé. Obsahuje niektoré nástroje s guľovou hlavou: Guľa na dlhom ramene umožňuje bezpečnú prácu aj v ťažkých montážnych polohách. L-klíče s plastovým puzdrom z kruhového, ľahko uchopiteľného materiálu. Objímka umožňuje pohodlnú prácu aj pri nízkych teplotách a je príjemná na prsty. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti. Povrchová úprava BlackLaser zabezpečuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj pred koróziou, a dlhú životnosť. Lasované, a teda voči oderu odolné označenie veľkosti na L-klíči pre rýchly prístup. V praktickom klipe z neopotrebovateľného materiálu na trvalé bezpečné uchytenie L-klíča a zároveň na ľahký prístup.

Čísla materiálu

Položka č. 7E658320
EAN 4013288193544
UBB 500686617068
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05024480001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.