text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada bitov/nástrčných kľúčov na bicykle 3 39-dielna sada PH/TORX®/drážka/HEX


Cyklistická súprava 3, 41 kusov 1x 8001 A bitová račňa : 1x 813 Skrutkovač na bity: 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: Bity: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 4x 851/1 TZ: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 9x

Položka č. 1D496697
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 39
Celkový počet nástrojov 39
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 39
Celkový počet nástrojov 39
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 7
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 26
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet zásuviek Torx 9
Počet šesťhranných zásuviek 7
S račňou na bity Áno
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
S račňou Áno
Značka Wera
Type Bicycle Set

Popis

Cyklistická súprava 3, 41 kusov 1x 8001 A bitová račňa : 1x 813 Skrutkovač na bity: 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: Bity: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 4x 851/1 TZ: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 9x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ bity: TZ bity: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm 7x 840/1 Z bity: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 5x 842/1 Z bity: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 9502 Zdvihák pneumatík s upevnením bitov: Sada náradia na bicykel s račňou, bitmi, nástrčnými hlavicami a ručným držiakom bitov v kompaktnom priestore. 105 mm 1x 9503 Zdvihák na pneumatiky s vyhadzovačom ventilov: 105 mm 1x Hákový upevňovací pás 120: 120 x 50 mm Ideálny ako univerzálny spoločník pri rôznych výzvach na skrutkovanie. Vysokokvalitný ručný držiak bitov s rukoväťou Kraftform Plus na pohodlnú ergonomickú prácu, vďaka ktorej nevznikajú pľuzgiere a mozole. Tvrdé úchopové zóny pre vysokú pracovnú rýchlosť, mäkké úchopové zóny pre prenos vysokého krútiaceho momentu. Bitová račňa na rýchlu prácu, keď skrutkovanie strojom alebo bežným ručným náradím nie je možné z dôvodu nedostatku miesta. Rýchle prepínanie z ľavej strany na pravú a naopak pomocou prepínacej páčky. Rýchle otáčanie (palcom) cez drážkovanú račňovú hlavu. Najjednoduchšie ovládanie aj jednou rukou. Ergonomická račňová hlava/páka: Geometria Kraftform s dokonale tvarovanými kontaktnými plochami pre prsty. Priamy držiak bitov v hlave ráčny a najmenšia konštrukcia nástroja umožňujú nízku pracovnú výšku. Malý uhol návratu 6° na presnú prácu. Robustná, zápustkovo kovaná konštrukcia z plnej ocele. Krútiaci moment viac ako 65 Nm. Držiak bitov Rapidaptor s rýchloupínacím povlakom možno použiť ako nadstavec, na bleskovú výmenu bitov len jednou rukou bez pomocného náradia aj pri najmenších veľkostiach bitov. Odolné bity na univerzálne použitie. Ručné a strojové nástrčné hlavice pre takmer všetky aplikácie. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja. Ľahko uchopiteľný aj s mastnými rukami. S drážkou na zachytenie guľôčok. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a nástrčné hlavice. Z matne chrómovaného chróm-vanádu. Pomocou plastových zdvihákov na pneumatiky vystužených sklenými vláknami možno bezpečne uvoľniť pneumatiky z ráfika bez poškodenia ráfika.

Čísla materiálu

Položka č. 1D496697
EAN 4013288211248
UBB 500713655198
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004172001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.