Kontrola náradia Automotive 1, 38 kusov 1x 8001 A Bitová račňa : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Univerzálny držiak bitov: 3x 851/1 TZ bity: 1/4", x 50 mm PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ bity: 5x 840/1 Z bity: 1 x 5,5 x 25 mm 4x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Viacbodové bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Päťlamelové bity s otvorom: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčné: V minimálnom priestore - tak kompaktné, ako to len ide. Jednoduché ovládanie aj jednou rukou v stiesnených pracovných priestoroch. Zápustkovo kovaná celooceľová konštrukcia a jemne rozstupný mechanizmus so 60 zubami, ktorý umožňuje malý uhol návratu 6° na presnú prácu. Jednoduché prepínanie vľavo/vpravo. Ergonomicky navrhnutá račňová hlava a páka. Vhodná pre zábery bitov a nástrčiek s veľkosťou ¼quot,. S adaptérom Wera 870/1 je možné používať aj ¼quot, nástrčné hlavice. Tvrdé viskózne bity na univerzálne použitie. Ručná a elektrická nástrčná vložka (ISO 2725-časť 3) Wera umožňuje použitie v ručnom aj elektrickom náradí. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Vyznačuje sa dobrým úchopom, ktorý umožňuje ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. Drážka na guľôčkový doraz, pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaná.