text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SADA BITOV 10/9 11-PART


Bit-Check 10 Stainless 1, 10 kusov 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov, nerez: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bity, nerez: 3x 3855/1 TS bity, nerezové: PH 2 x 25 mm Bity TORX®, nerezové: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX®, nerez: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check, ktorý možno umiestniť do zvislej polohy, s vysokokvalitnými bitmi z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje Wera sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, čím sa zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. 9 nerezových bitov Wera. 1 nerezový rýchloupínací držiak Rapidaptor. Viackomponentný bitový skrutkovač presviedča svojou nízkou hmotnosťou a maximálnou možnou mierou kompaktnosti. Mäkký materiál v spodnej časti Bit-Check pritom zaisťuje, že bity sú bezpečne uchytené a zároveň sa dajú jednoducho vybrať. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou.

Položka č. 81568.071.110
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 1
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 1
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 120
HS kód 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 10 Stainless 1, 10 kusov 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov, nerez: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bity, nerez: 3x 3855/1 TS bity, nerezové: PH 2 x 25 mm Bity TORX®, nerezové: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX®, nerez: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check, ktorý možno umiestniť do zvislej polohy, s vysokokvalitnými bitmi z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje Wera sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, čím sa zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. 9 nerezových bitov Wera. 1 nerezový rýchloupínací držiak Rapidaptor. Viackomponentný bitový skrutkovač presviedča svojou nízkou hmotnosťou a maximálnou možnou mierou kompaktnosti. Mäkký materiál v spodnej časti Bit-Check pritom zaisťuje, že bity sú bezpečne uchytené a zároveň sa dajú jednoducho vybrať. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou.

Čísla materiálu

Položka č. 81568.071.110
EAN 4013288111494
UBB 500504722520
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05071110001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.