text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera rukoväť pre 1/4“ šesťhranný bit viackomponentná dĺžka 108 mm


818/4/1, 1/4", x 108 mmKompaktné náradie Wera: vhodné pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a spojovacie série Wera 1 a 4. Dodáva sa s adaptérom, bajonetom a technológiou Rapidaptor. Rukoväť Kraftform s funkciou proti pretáčaniu, viaczložková pre mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník na ukladanie bitov. Tele

Položka č. 1K183080
Pružné Nie
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 103
Magnetické Áno
T-rukoväť Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Pružné Nie
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 103
Magnetické Áno
T-rukoväť Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Wera

Popis

818/4/1, 1/4", x 108 mmKompaktné náradie Wera: vhodné pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a spojovacie série Wera 1 a 4. Dodáva sa s adaptérom, bajonetom a technológiou Rapidaptor. Rukoväť Kraftform s funkciou proti pretáčaniu, viaczložková pre mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník na ukladanie bitov. Teleskopický bajonetový nôž, ktorý možno spustiť do rukoväte, spolu s rýchloupínacím skľučovadlom umožňuje rýchlu ručnú prácu aj v stiesnených montážnych situáciách, keď je nôž zasunutý. Čepeľ možno vysunúť jednoduchým aktivovaním aretačného puzdra. Bajonetový držiak sa potom môže používať ako plnohodnotný skrutkovač. Bajonetovú čepeľ možno vybrať a použiť ako adaptér na elektrické náradie, ale možno ju aj opäť zasunúť do pôvodnej polohy.

Čísla materiálu

Položka č. 1K183080
EAN 4013288098757
UBB 500643542078
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05051000001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.