text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redukcia 780 C C/2-SX5/16X35


780 C 1/2", Adaptér, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdaptér zo štvorhranu na šesťhran. Vhodný na upevnenie bitov so šesťhranným pohonom 5/16", podľa normy DIN ISO 1173-C 8. Pohon: ½", štvorhran.

Položka č. 1J512792
Dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 5/16 palca
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 84661038
Type Adapter

Popis

780 C 1/2", Adaptér, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdaptér zo štvorhranu na šesťhran. Vhodný na upevnenie bitov so šesťhranným pohonom 5/16", podľa normy DIN ISO 1173-C 8. Pohon: ½", štvorhran.

Čísla materiálu

Položka č. 1J512792
EAN 4013288113481
UBB 500643187239
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05344514001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.