text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redukcia 780 B B/2 x 5/16 x 30


780 B 3/8", Adaptér, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptér zo štvorhranu na šesťhran. Vhodný na upevnenie bitov so šesťhranným pohonom 5/16", podľa DIN ISO 1173-C 8. Pohon: 3/8", štvorhran.

Položka č. 3V913643
Dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 5/16 palca
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 84661038
Type Adapter

Popis

780 B 3/8", Adaptér, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptér zo štvorhranu na šesťhran. Vhodný na upevnenie bitov so šesťhranným pohonom 5/16", podľa DIN ISO 1173-C 8. Pohon: 3/8", štvorhran.

Čísla materiálu

Položka č. 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05042665001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.