text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redukcia 780 B B/1-S x 1/4 x 30


780 B 3/8", Adaptér, 780 B/1-S x 1/4", x 30 mmAdaptér zo štvorhranu na šesťhran. Vhodný na upevnenie bitov so šesťhranným pohonom podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3. Pohon: Dodáva sa s obzvlášť silným poistným krúžkom.

Položka č. 5O471930
Dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Adapter

Popis

780 B 3/8", Adaptér, 780 B/1-S x 1/4", x 30 mmAdaptér zo štvorhranu na šesťhran. Vhodný na upevnenie bitov so šesťhranným pohonom podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3. Pohon: Dodáva sa s obzvlášť silným poistným krúžkom.

Čísla materiálu

Položka č. 5O471930
EAN 4013288113450
UBB 500643186249
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05344511001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.