text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redukcia 780 A A/1 x 1/4 x 25


Spojovací díl 1/4" Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1) Se zajišťovací drážkou pro kuličku S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 1/4"

Položka č. 1N717761
Dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: vnitřní čtyřhran 1/4".

Čísla materiálu

Položka č. 1N717761
EAN 4013288007940
UBB 500643185829
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05042605001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.