text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITH MAGN 887/4RR1/4"X57MM


887/4 RR Rapidaptor univerzálny držiak bitov s prstencovým magnetom, 1/4", x 57 mmRapidaptor univerzálny držiak na bity s vonkajším šesťhranným pohonom 1/4", podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Plávajúce, rýchlo rotujúce puzdro s magnetom pevne drží aj dlhé a ťažké skrutky. Rapidaptor umožňuje montáž bitov bez použitia puzdra. Bity sa vyberajú

Numer artykułu 81613.052.490
Długość (mm) 57
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 57
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 75
O (max.) 887/4 RR
Type Universal Bit Holder

Opis

887/4 RR Rapidaptor univerzálny držiak bitov s prstencovým magnetom, 1/4", x 57 mmRapidaptor univerzálny držiak na bity s vonkajším šesťhranným pohonom 1/4", podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Plávajúce, rýchlo rotujúce puzdro s magnetom pevne drží aj dlhé a ťažké skrutky. Rapidaptor umožňuje montáž bitov bez použitia puzdra. Bity sa vyberajú jednoduchým zatlačením dopredu - na bleskovú výmenu bitov aj jednou rukou. Šesťhran 1/4",, vhodný pre skrutkovače s montážou podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81613.052.490
EAN 4013288104045
UBB 500503941592
UNSPSC 41106401
Artykuł producenta nr 05052490001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.