text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera račňa 8000 B B-199 mm


8000 B Rýchloupínacia račňa Zyklop s pohonom 3/8",, 3/8", x 199 mmRáčňa Zyklop s pohonom 3/8",. Jemné ozubenie so 72 zubami umožňuje nízky uhol návratu 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a pomocou posuvného spínača na oboch stranách ju možno zablokovať v ľubovoľnej polohe. Bezproblémová práca s dostatočným priestorom pre ruky aj vo veľmi úzkych alebo ťažko

Položka č. 81032.000.199
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 199
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 199
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 9.52
Uhol vyklopenia (°) 5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Áno
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 330
Type Ratchet

Popis

8000 B Rýchloupínacia račňa Zyklop s pohonom 3/8",, 3/8", x 199 mmRáčňa Zyklop s pohonom 3/8",. Jemné ozubenie so 72 zubami umožňuje nízky uhol návratu 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a pomocou posuvného spínača na oboch stranách ju možno zablokovať v ľubovoľnej polohe. Bezproblémová práca s dostatočným priestorom pre ruky aj vo veľmi úzkych alebo ťažko prístupných montážnych situáciách. Preddefinované polohy 0°, 15° a 90° doľava a doprava zaručujú bezpečnú prácu bez skĺznutia račňovej hlavy. V polohe 0° možno račňu s adaptérom a bitom používať ako bežný skrutkovač. Zotrvačníková konštrukcia pomáha urýchliť proces skrutkovania. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a rýchlo sa otáčajúca objímka podporujú rýchle otáčanie. Vďaka tvaru rukoväte Kraftform, ktorý je dokonale prispôsobený ruke, sa predchádza poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväti zaručujú rýchle prepínanie rúk bez rizika, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie, ",protišmykové", zóny ponúkajú prenos veľkých síl bez strát. Pre nástrčné kľúče so štvorcovou hlavou 3/8",, ako aj 3/8", konektory so štvorcovou hlavou, s guľovou poistkou.

Čísla materiálu

Položka č. 81032.000.199
EAN 4013288121875
UBB 500511980707
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 05003550001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.