8000 A SB Rýchloupínacia račňa Zyklop s pohonom 1/4",, 1/4", x 152 mmRáčňa Zyklop s pohonom 1/4",. Jemné ozubenie so 72 zubami umožňuje nízky uhol návratu 5°. Hlava ráčny sa voľne otáča a pomocou posuvného spínača na oboch stranách ju možno zablokovať v ľubovoľnej polohe. Bezproblémová práca s dostatočným priestorom pre ruky aj vo veľmi úzkych alebo ťažko prístupných montážnych situáciách. Preddefinované polohy 0°, 15° a 90° doľava a doprava zaručujú bezpečnú prácu bez skĺznutia račňovej hlavy. V polohe 0° možno račňu s adaptérom a bitom používať ako bežný skrutkovač. Zotrvačníková konštrukcia pomáha urýchliť proces skrutkovania. Rotačne symetrická konštrukcia rukoväte Kraftform a rýchlo sa otáčajúca objímka podporujú rýchle otáčanie. Vďaka tvaru rukoväte Kraftform, ktorý je dokonale prispôsobený ruke, sa predchádza poraneniam rúk, ako sú pľuzgiere a mozole. Tvrdé materiály použité na rukoväti zaručujú rýchle prepínanie rúk bez rizika, že sa pokožka ",prilepí", na rukoväť. Mäkšie, ",protišmykové", zóny ponúkajú prenos veľkých síl bez strát. Pre nástrčné kľúče so štvorcovou hlavou 1/4",, ako aj pre 1/4", konektory so štvorcovou hlavou, s guľovou poistkou.