text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Priechodná račňa Zyklop Metal push 3/8 palca 38 zubov dĺžka 222 mm


8003 B Zyklop Kovová račňa s priechodným štvorhranom a pohonom 3/8",, 3/8", x 222 mmZyklop Kovová račňa s priechodným štvorhranom. Štíhla konštrukcia na prácu aj vo veľmi stiesnených priestoroch. Dvojitá konštrukcia zubov ráčny vytvára z 38 robustných zubov 76 jemných ozubených koliesok, ktoré umožňujú uhol návratu len 4,7°. Veľmi jednoduchá zmena smeru

Položka č. 8F272412
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 222
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 222
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Áno
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9.5
Uhol vyklopenia (°) 4.7
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Áno
Vhodné pre bity Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Ratchet

Popis

8003 B Zyklop Kovová račňa s priechodným štvorhranom a pohonom 3/8",, 3/8", x 222 mmZyklop Kovová račňa s priechodným štvorhranom. Štíhla konštrukcia na prácu aj vo veľmi stiesnených priestoroch. Dvojitá konštrukcia zubov ráčny vytvára z 38 robustných zubov 76 jemných ozubených koliesok, ktoré umožňujú uhol návratu len 4,7°. Veľmi jednoduchá zmena smeru ovládaním neodnímateľného priechodného štvorhranu, po prvýkrát aj s funkciou bezpečného uzamknutia zásuvky. Kovaná celokovová západka (chróm-molybdénová oceľ) pre obzvlášť vysokú robustnosť a dlhú životnosť.

Čísla materiálu

Položka č. 8F272412
EAN 4013288174031
UBB 500643576639
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 05004033001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.