Ráčny
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
0E344122
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
Wera priechodná račňa Zyklop Metal push 1/4 palca 38 zubov dĺžka 141 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0E344122
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
141
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
141
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Áno
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Uhol vyklopenia (°)
4.7
Obojstranný
Nie
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Type
Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
8003 A Zyklop Kovová račňa s priechodným štvorhranom a 1/4", pohonom, 1/4", x 141 mmZyklop Kovová račňa s priechodným štvorhranom. Štíhla konštrukcia na prácu aj vo veľmi stiesnených priestoroch. Dvojitá konštrukcia zubov ráčny vytvára z 38 robustných zubov 76 jemných ozubených koliesok, ktoré umožňujú uhol návratu len 4,7°. Veľmi jednoduchá zmena smeru ovládaním neodnímateľného priechodného štvorhranu, po prvýkrát aj s funkciou bezpečného uzamknutia zásuvky. Kovaná celokovová západka (chróm-molybdénová oceľ) pre obzvlášť vysokú robustnosť a dlhú životnosť.
Čísla materiálu
Položka č.
0E344122
EAN
4013288174017
UBB
500643576480
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
05004003001