text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Príslušenstvo 7790/1 9X12


7790/1 Násuvný navarovací adaptér, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mmNásuvný navarovací adaptér, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 8P394991
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 281
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 22
Dizajn Štvorcové kovanie
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 281
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia Iné
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Áno
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Uhol vyklopenia (°) 4.7
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Áno
Vhodné pre bity Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7790/1
Type Insert Tool

Popis

7790/1 Násuvný navarovací adaptér, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mmNásuvný navarovací adaptér, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 8P394991
EAN 4013288196354
UBB 500686637447
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078720001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.