text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Príslušenstvo 7774/1 9X12 1/4


7774/1 Adaptačná vložka na bit, 1/4",, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmAdaptačná vložka na bit, 1/4",, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 9P674132
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Dĺžka (mm) 42
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Magnetické Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 42
Dizajn Štvorcové kovanie
Dĺžka (mm) 42
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.35
Veľkosť vloženia stroja Iné
Veľkosť vloženia stroja (mm) 9
Držiak zásuvky Áno
Značka Wera
Model 7774/1
Type Bit Adapter Insert

Popis

7774/1 Adaptačná vložka na bit, 1/4",, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmAdaptačná vložka na bit, 1/4",, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 9P674132
EAN 4013288196316
UBB 500686625483
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078640001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.