text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PNT PZ 1/4 L89 855/4Z GR1/89 060029


855/4 Bity Z, PZ 1 x 89 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv*. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Položka č. 81552.001.089
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 18
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/4 Bity Z, PZ 1 x 89 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv*. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 81552.001.089
EAN 4013288014962
UBB 425232915677
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060029001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.