text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PNT PZ 1/4 L89 855/4Z 060045PZ3X110


855/4 Bity Z, PZ 3 x 110 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv*. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Položka č. 81552.003.110
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 110
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 110
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 220
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/4 Bity Z, PZ 3 x 110 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv*. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 81552.003.110
EAN 4013288015020
UBB 203112073671
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060045001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.