text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Páková reverzibilná račňa Zyklop Metal switch 3/8 palca 72 zubov

Položka č. 5C005698
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 222
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 3/8 palca

technické údaje

Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 222
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9.5
Uhol vyklopenia (°) 5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Áno
Vhodné pre bity Áno
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Reversible Ratchet

Popis

8004 B Zyklop Kovová račňa s prepínacou pákou a pohonom 3/8",, 3/8", x 222 mmZyklop Kovová račňa s prepínacou pákou. Štíhly dizajn na prácu aj vo veľmi stiesnených priestoroch. Vďaka 72 zubom s jemným rozstupom umožňuje malý uhol návratu 5°. Dodáva sa s prepínacou pákou na pohodlnú zmenu smeru a bezpečnou funkciou uzamknutia zásuvky. Kovaná celokovová račňa (chróm-molybdénová oceľ) pre obzvlášť vysokú odolnosť a dlhú životnosť.

Čísla materiálu

Položka č. 5C005698
EAN 4013288174048
UBB 500643577215
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 05004034001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.