text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Páková reverzibilná račňa 8008 A Zyklop Mini 3 1/4 palca 60 zubov


8008 A Ráčna Zyklop Mini 3 s pohonom 1/4",, 1/4", x 87 mmRáčna Wera Zyklop Mini 3 pre nástrčné hlavice. Najjednoduchšie ovládanie aj jednou rukou pri obmedzených skrutkovacích výzvach. Zápustkovo kovaná celooceľová konštrukcia. Jemný mechanizmus so 60 zubami umožňuje malý uhol návratu 6° na presnú prácu. Ráčnový kotúč umožňuje rýchle skrutkovanie v stie

Položka č. 4C230844
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 87
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 87
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Uhol vyklopenia (°) 4.7
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Áno
Vhodné pre bity Áno
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Reversible Ratchet

Popis

8008 A Ráčna Zyklop Mini 3 s pohonom 1/4",, 1/4", x 87 mmRáčna Wera Zyklop Mini 3 pre nástrčné hlavice. Najjednoduchšie ovládanie aj jednou rukou pri obmedzených skrutkovacích výzvach. Zápustkovo kovaná celooceľová konštrukcia. Jemný mechanizmus so 60 zubami umožňuje malý uhol návratu 6° na presnú prácu. Ráčnový kotúč umožňuje rýchle skrutkovanie v stiesnených priestoroch, keď nie je miesto na račňu. Jednoduché prepínanie vľavo/vpravo. Ergonomicky tvarovaná račňová hlava a páka.

Čísla materiálu

Položka č. 4C230844
EAN 4013288211699
UBB 500711186865
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003793001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.