text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný kľúč 8790 HMA HF 1/4 palcový šesťhranný kľúč šírka 5 mm dĺžka 23 mm


8790 HMA HF Nástrčná hlavica Zyklop s 1/4", pohonom s pridržiavacou funkciou, 5 x 23 mmNástrčná hlavica Zyklop s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri oslovovaní obrobku. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle dosiahnut

Položka č. 1C568843
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 5
Dĺžka (mm) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 5
Dĺžka (mm) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMA HF Nástrčná hlavica Zyklop s 1/4", pohonom s pridržiavacou funkciou, 5 x 23 mmNástrčná hlavica Zyklop s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri oslovovaní obrobku. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle dosiahnutie požadovaného nástroja. Vybavený dobrým úchopom, ktorý umožňuje ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. Drážka na guľôčkový doraz, pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaná.

Čísla materiálu

Položka č. 1C568843
EAN 4013288185655
UBB 500678958264
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003719001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.