text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Wera Nástrčný kľúč 8790 HMA HF 1/4 palcový šesťhranný kľúč šírka 4,5 mm dĺžka 23 mm


8790 HMA HF Nástrčná hlavica Zyklop s 1/4", pohonom s pridržiavacou funkciou, 4,5 x 23 mmNástrčná hlavica Zyklop s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri oslovovaní obrobku. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle dosiahn

Položka č. 1H801949
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 4.5
Dĺžka 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 4.5
Dĺžka 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

8790 HMA HF Nástrčná hlavica Zyklop s 1/4", pohonom s pridržiavacou funkciou, 4,5 x 23 mmNástrčná hlavica Zyklop s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri oslovovaní obrobku. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle dosiahnutie požadovaného nástroja. Vybavený dobrým úchopom, ktorý umožňuje ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. Drážka na guľôčkový doraz, pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaná.

Čísla materiálu

Položka č. 1H801949
EAN 4013288185648
UBB 500678958009
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003718001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.