text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný kľúč 8790 HMA HF 1/4 palcový šesťhranný kľúč šírka 15 mm dĺžka 23 mm


8790 HMA HF Zyklop nástrčná hlavica s 1/4", pohonom s pridržiavacou funkciou, 15 x 23 mmZyklop nástrčná hlavica s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri adresovaní obrobku. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduchý a rýchly prístup

Položka č. 0J954156
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 15
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 15
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMA HF Zyklop nástrčná hlavica s 1/4", pohonom s pridržiavacou funkciou, 15 x 23 mmZyklop nástrčná hlavica s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri adresovaní obrobku. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju. Vybavený dobrým úchopom, ktorý umožňuje ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. Drážka na guľôčkový doraz, pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaná.

Čísla materiálu

Položka č. 0J954156
EAN 4013288206855
UBB 500713719549
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003010001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.