Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
5K555363
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
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 7 mm dĺžka 60 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5K555363
Priemer
23.5
Dĺžka (mm)
60
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
21.5
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
7
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
23.5
Dĺžka (mm)
60
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
21.5
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
7
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5K555363
EAN
4013288183248
UBB
500643581662
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
05003823001