text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 7 mm dĺžka 140 mm


8740 C HF Zásuvka na bity Zyklop s pohonom 1/2", s funkciou pridržiavania, 7 x 140 mmZásuvka na bity s pohonom 1/2", a funkciou pridržiavania na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifik

Položka č. 0X767567
Priemer 23.5
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 101.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 23.5
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 101.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 7
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 C HF Zásuvka na bity Zyklop s pohonom 1/2", s funkciou pridržiavania, 7 x 140 mmZásuvka na bity s pohonom 1/2", a funkciou pridržiavania na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 0X767567
EAN 4013288183514
UBB 500643583809
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05003843001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.