Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
7G755477
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
Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 5 mm dĺžka 60 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7G755477
Priemer
21.5
Dĺžka (mm)
60
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
21.5
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
21.5
Dĺžka (mm)
60
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
21.5
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
5
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
8740 C HF Zyklop bitová zásuvka s 1/2", pohonom s funkciou pridržiavania, 5 x 60 mmBitová zásuvka s 1/2", pohonom a funkciou pridržiavania na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .
Čísla materiálu
Položka č.
7G755477
EAN
4013288183224
UBB
500643581258
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
05003821001