text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 4 mm dĺžka 140 mm


8740 C HF Zásuvka na bity Zyklop s pohonom 1/2", s funkciou pridržiavania, 4 x 140 mmZásuvka na bity s pohonom 1/2", a funkciou pridržiavania na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifik

Položka č. 6D575128
Priemer 21.5
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 101.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 21.5
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 101.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 4
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 C HF Zásuvka na bity Zyklop s pohonom 1/2", s funkciou pridržiavania, 4 x 140 mmZásuvka na bity s pohonom 1/2", a funkciou pridržiavania na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 6D575128
EAN 4013288183484
UBB 500643583239
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05003840001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.