text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný kľúč 8740 C HF 1/2 palca šírka 17 mm dĺžka 60 mm


8740 C HF Zyklop bitová objímka s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou, 17 x 60 mmBitová objímka s 1/2", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikác

Položka č. 6C079198
Priemer 25.5
Dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 23
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 25.5
Dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 23
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 17
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 C HF Zyklop bitová objímka s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou, 17 x 60 mmBitová objímka s 1/2", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 6C079198
EAN 4013288183293
UBB 500643582652
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05003828001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.