text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný kľúč 8740 A HF 1/4“ šírka 6 mm dĺžka 100 mm


8740 A HF Zyklop zásuvka na bity s pridržiavacou funkciou, 1/4", pohon, 6 x 100 mmZásuvka na bity s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáci

Položka č. 8I722668
Priemer 12.5
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 83
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 12.5
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 83
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Rozmery (mm) 6
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 A HF Zyklop zásuvka na bity s pridržiavacou funkciou, 1/4", pohon, 6 x 100 mmZásuvka na bity s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 8I722668
EAN 4013288187222
UBB 500678964858
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003338001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.