text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný bit 8767 A HF TORX® 1/4 palca T8 dĺžka 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop bitová objímka s pridržiavacou funkciou, 1/4", pohon, TX 8 x 28 mmBitová objímka s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identi

Položka č. 9F951505
Dizajn Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm) 28
Priemer 12.5
Veľkosť (TX) 8
Dĺžka čepele (mm) 11
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm) 28
Priemer 12.5
Veľkosť (TX) 8
Dĺžka čepele (mm) 11
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Značka Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 A HF TORX® Zyklop bitová objímka s pridržiavacou funkciou, 1/4", pohon, TX 8 x 28 mmBitová objímka s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 9F951505
EAN 4013288186829
UBB 500678960484
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003360001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.