text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný bit 8740 A HF 1/4 palcový kľúč šírka 3 mm dĺžka 28 mm


8740 A HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, 1/4", pohon, 3 x 28 mmZásuvka na bity s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu

Položka č. 8B361349
Priemer 12.5
Dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 11
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 12.5
Dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 11
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Rozmery (mm) 3
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 A HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, 1/4", pohon, 3 x 28 mmZásuvka na bity s 1/4", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 8B361349
EAN 4013288187123
UBB 500678963454
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003332001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.